NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3101/03/NYVE/SAT LAMPADA A PARETE RIV.IN ALTO NE/VE/SAT - 3101/03/NYVE/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Verde
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 390 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768926859
Codice prodotto
NOB3101/03/NYVE/SAT
Cod. produttore
3101/03/NYVE/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Verde
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
390 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
250 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I