NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3101/04/NYVE/SAT LAMPADA CON BASE NERO/VERDE/SAT - 3101/04/NYVE/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Verde
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 450 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073650416
Codice prodotto
NOB3101/04/NYVE/SAT
Cod. produttore
3101/04/NYVE/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Verde
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
450 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
180 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I