NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/15/BY LAMPADA DA TERRA H 100 BIANCA - 3104/15/BY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 1000 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022225732
Codice prodotto
NOB3104/15/BY
Cod. produttore
3104/15/BY
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
1000 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
205 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I