NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/61/NA LAMPIONE 3 LUCI H 227 ANTRACITE - 3104/61/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 2270 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
AMBIANCE GARDEN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768851564
Codice prodotto
NOB3104/61/NA
Cod. produttore
3104/61/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
2270 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
650 mm
Larghezza:
650 mm
Adatto per numero di lampade:
3
Classe di protezione:
I


