AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/68/NA LAMPIONE H 220 1 LUCE QUADRA ANTRAC.

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/68/NA LAMPIONE H 220 1 LUCE QUADRA ANTRAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 2200 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768352627

Codice prodotto

NOB3104/68/NA

Cod. produttore

3104/68/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

2200 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

205 mm

Larghezza:

205 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

lampione con una luce quadra