AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3105/03/NA LAMPADA PARETE ANTRACITE SFERA CHIARA - 3105/03/NA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 330 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021988621

Codice prodotto

NOB3105/03/NA

Cod. produttore

3105/03/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

330 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

260 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero verde. Diffusore: Polimetacrilato. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27. Gli articoli di questa serie vengono forniti nella versione di base così come presentati sul catalogo: NA con sferatrasparente chiara. NY VE con sfera fumè. Per altre combinazioni di colore fare esplicita richiesta.