AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3105/04/NA LAMPADA BASE ANTRACITE SFERA CHIARA - 3105/04/NA

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3105/04/NA LAMPADA BASE ANTRACITE SFERA CHIARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 390 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022018310

Codice prodotto

NOB3105/04/NA

Cod. produttore

3105/04/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

390 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

230 mm

Classe di protezione:

I

apparecchio da giardino a sfera