NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3105/15/NYVE LAMPADA TERRA H89 NE/VE SFERA FUMEE - 3105/15/NYVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Verde
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 890 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024275933
Codice prodotto
NOB3105/15/NYVE
Cod. produttore
3105/15/NYVE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Verde
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
890 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
230 mm
Classe di protezione:
I



