NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/00/NA PLAFONIERA DIAM.30 ANTRACITE - 3106/00/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Tipo di apparecchio - Altri
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768296327
Codice prodotto
NOB3106/00/NA
Cod. produttore
3106/00/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza:
160 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
300 mm
Classe di protezione:
I