AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/00/NYVE PLAFONIERA DIAM.30 NERO/VERDE - 3106/00/NYVE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Verde

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Tipo di apparecchio - Altri

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024813265

Codice prodotto

NOB3106/00/NYVE

Cod. produttore

3106/00/NYVE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Verde

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza:

160 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

300 mm

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero verde. Diffusore: Policarbonato. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.