NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/15/NA LAMPADA DA TERRA H94 ANTRACITE SF.CHIARA - 3106/15/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 940 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001021333315
Codice prodotto
NOB3106/15/NA
Cod. produttore
3106/15/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
940 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
280 mm
Classe di protezione:
I



