AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/15/NYVE LAMPADA TERRA H94 NE/VE SFERA FUMEE - 3106/15/NYVE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Verde

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 940 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768720334

Codice prodotto

NOB3106/15/NYVE

Cod. produttore

3106/15/NYVE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Verde

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

940 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

280 mm

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato. Colori struttura: Antracite, Nero verde. Gli articoli di questa serie vengono forniti nella versione di base così come presentati sul catalogo: NA con sfera trasparente chiara. NY VE con sfera fumè.Per altre combinazioni di colore fare esplicita richiesta.