AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/69/NA LAMPIONE 2 LUCI H221 ANTRACITE SF.CHIARA - 3106/69/NA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 2210 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021824073

Codice prodotto

NOB3106/69/NA

Cod. produttore

3106/69/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

2210 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

700 mm

Adatto per numero di lampade:

2

Classe di protezione:

I

ROTUND - Lampione 2 luci in pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato trasparente chiara. Gli articoli di questa serie vengono forniti nella versione di base così come presentati sul catalogo: NA con sfera trasparente chiara. Per altre combinazioni di colore fare esplicita richiesta. Colori struttura: Antracite. Lampada ad incandescenza 2x 100W E27 / Fluorescente compatta 2x 23W E27.