NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3108/03/NA/F LAMPADA A PARETE ANTR.ALIM.ELET.42W - 3108/03/NA/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 830 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Quadrat Large
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073292753
Codice prodotto
NOB3108/03/NA/F
Cod. produttore
3108/03/NA/F
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
830 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
Altri
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
510 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I