NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3108/79/NA/M LAMP.2LUCI H352 ANTR. ALIM.ELET.70W - 3108/79/NA/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - Lampada ad alogenuri metallici
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Quadrat Large
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449077034977
Codice prodotto
NOB3108/79/NA/M
Cod. produttore
3108/79/NA/M
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
G12
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
352 mm