NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3109/03/NA/OP LAMPADA A PARETE ANTR SFERA OPALE - 3109/03/NA/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 660 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rotund Large
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022266346
Codice prodotto
NOB3109/03/NA/OP
Cod. produttore
3109/03/NA/OP
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
660 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
530 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
380 mm
Classe di protezione:
I



