AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/04/00/VF LAMPADA CON BASE FINANCE VF - 3201/04/00/VF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Verde

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 380 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021239303

Codice prodotto

NOB3201/04/00/VF

Cod. produttore

3201/04/00/VF

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Verde

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

380 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

260 mm

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato opale, Trasparente (versione standard). Colori struttura: nero, verde scuro, bianco panna. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.