NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/06/15/NE LAMPIONE H 121 FINANCE NE - 3201/06/15/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 1210 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022233829
Codice prodotto
NOB3201/06/15/NE
Cod. produttore
3201/06/15/NE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
1210 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
260 mm
Classe di protezione:
I


