AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/07/15/BY LAMPIONE H 201 FINANCE BI - 3201/07/15/BY

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/07/15/BY LAMPIONE H 201 FINANCE BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 2010 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449073999423

Codice prodotto

NOB3201/07/15/BY

Cod. produttore

3201/07/15/BY

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

2010 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

260 mm

Classe di protezione:

I

lampione con apparecchio cilindrico