AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/22/00/BY/OP LAMPADA PARETE MEZZ FINANCE BI DIF.OPALE - 3201/22/00/BY/OP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 265 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768296365

Codice prodotto

NOB3201/22/00/BY/OP

Cod. produttore

3201/22/00/BY/OP

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

265 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

240 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato opale, Trasparente (versione standard). Colori struttura: nero, verde scuro, bianco panna. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.