NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/25/00/VF/OP LAMPADA X PALO D.60 FINANCE VF DIF.OPALE - 3201/25/00/VF/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024074925
Codice prodotto
NOB3201/25/00/VF/OP
Cod. produttore
3201/25/00/VF/OP
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Verde
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
I



