AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB4111/H/NS SPOT ECO 50W 1XGU10 230V IP20 NICKEL - 4111/H/NS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nichel

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Portalampada - GU5,3

Confezione

  • 24 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071136134

Codice prodotto

NOB4111/H/NS

Cod. produttore

4111/H/NS

Produttore

NOB

Colore del corpo:

Nichel

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU5,3

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore magnetico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Diametro esterno:

77 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso per installazione nel controsoffitto. Finitura in metallo. Lampada non inclusa. Attacco GU10.