AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5013/08/X/BI LAMPIONE H 250 SF.ARTISTICA C/PROLUNG BI - 5013/08/X/BI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 2500 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449073516866

Codice prodotto

NOB5013/08/X/BI

Cod. produttore

5013/08/X/BI

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

2500 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

300 mm

Classe di protezione:

I

SFERA ARTISTICA. Lampione 1 luce. Corpo in Pressofusione di alluminio. Colore: Bianco. Diffusore in PMMA. Lampada ad incandescenza 1x 100W E27 / Fluorescente compatta 1x 23W E27.