AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5034/00/00 PLAFONIERA OVALE GRANDE OTTONE - 5034/00/00

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5034/00/00 PLAFONIERA OVALE GRANDE OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Ottone

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768296501

Codice prodotto

NOB5034/00/00

Cod. produttore

5034/00/00

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP54

Con lampada:

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Ottone

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

165 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

117 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo in pressofusione ottone prodotti trattari con vernice poliestere trasparente