NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5672 ALIMENTATORE 150W 24V IP67 - 5672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 6250...6250 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052002208
Codice prodotto
NOB5672
Cod. produttore
5672
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
6250...6250 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
69 mm
Lunghezza:
206 mm