AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5675 ALIMENTATORE 150W 24V IP20 - 5675

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5675 ALIMENTATORE 150W 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Corrente di uscita - 6250...6250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070212259

Codice prodotto

NOB5675

Cod. produttore

5675

Produttore

NOB

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Corrente di uscita:

6250...6250 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

49 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

206 mm

Alimentatore 150W - 24Vdc - IP20. Dimensioni: 206x60 h.49mm.