AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5677 ALIMENTATORE 120W 24V IP20 - 5677

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5677 ALIMENTATORE 120W 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 120...120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052052449

Codice prodotto

NOB5677

Cod. produttore

5677

Produttore

NOB

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

120...120 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

300 mm

Alimentatore 120W - 24Vdc - IP20. Dimensioni: 300x40 h.30mm. Normativa: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384.