NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5720 ALIMENTATORE 9W 350MA IP20 - 5720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 25...25 V
Potenza di uscita - 0...8 W
Altezza - 20 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alimentatori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052930211
Codice prodotto
NOB5720
Cod. produttore
5720
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
25...25 V
Potenza di uscita:
0...8 W
Altezza:
20 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
60 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
8W 350mA Vossloh - IP20. Normativa: IEC 61347. Tensione in entrata: AC220-240V. Tensione in uscita: 2-25V. Frequenza: 50-60Hz. Corrente di rete: 60/65 mA. Corrente in uscita: 350mA +5% -10%. Potenza massima: 6W. Protezione elettronica contro corto circuito. Protezione contro sovraccarico. Resistente al funzionamento a vuoto. Classe II. Temperatura di esercizio: -20°C...+50°C. Temperatura dell'involucro (Tc): 65°. Equivalente a SELV