NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5783 ALIMENTATORE 75W 24V IP67 - 5783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Corrente di uscita - 3125...3125 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052002314
Codice prodotto
NOB5783
Cod. produttore
5783
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Corrente di uscita:
3125...3125 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
49 mm
Lunghezza:
180 mm
Alimentatore 75W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 180x49 h.32mm.