NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5784 ALIMENTATORE 100W 24V IP67 - 5784

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Corrente di uscita - 4200...4200 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070212365
Codice prodotto
NOB5784
Cod. produttore
5784
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Corrente di uscita:
4200...4200 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
69 mm
Lunghezza:
206 mm