NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5802/T ALIMENTATORE LCA 100W 24V DALI - 5802/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Corrente di uscita - 4160...4160 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072791868
Codice prodotto
NOB5802/T
Cod. produttore
5802/T
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Corrente di uscita:
4160...4160 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
295 mm