AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5818 ALIMENTATORE DC MAXI JOLLYUS DALI 40W - 5818

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5818 ALIMENTATORE DC MAXI JOLLYUS DALI 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 38...58 V

  • Potenza di uscita - 20...40 W

  • Corrente di uscita - 350...1050 mA

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070708134

Codice prodotto

NOB5818

Cod. produttore

5818

Produttore

NOB

Tensione di uscita:

38...58 V

Potenza di uscita:

20...40 W

Corrente di uscita:

350...1050 mA

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

125 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Alimentatore elettronico regolabile in corrente continua con DIP-SWITCH - DALI / PUSH / 1-10V. Alimentatore per LED multipotenza con DIP-SWITCH per la selezione della corrente continua (350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 800mA, 900mA, 1050mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al disotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. 5805: cavetto sincronizzazione 1,5m (da ordinare separatamente). 5806: cavetto sincronizzazione 4m (da ordinare a separatamente). 129x76 h.30mm.