NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5839 ALIMENTATORE MULTIPOT.20W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 29...54 V
Potenza di uscita - 13...20 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070015621
Codice prodotto
NOB5839
Cod. produttore
5839
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
29...54 V
Potenza di uscita:
13...20 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no


