AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB80200/C STRISCIA LED 5M 10W/M 3K 120 IP20 24V - 80200/C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1350 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076726941

Codice prodotto

NOB80200/C

Cod. produttore

80200/C

Produttore

NOB

Flusso luminoso al metro:

1350 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

10 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

5 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

120

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Con terminale:

no

80200/C - Striscia LED da interno di 5 metri. LED 2835, montato su nastro flessibile autoadesivo. 120 LED/m (600 LED totali), 10W/m (50W totali), 1350lm/m, 3000K, CRI 80, 24Vdc, 120°. Life time 50.000h (rendimento 70%). È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 50mm (6 LED). Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Profilo in alluminio cod. BARRA/STRIP/18 da ordinare separatamente, (indispensabili per una adeguata dissipazione del calore). Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo.