AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9086/CR SPOT ECO 50W 1XGU5,3 IP20 12V CROMO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Cromo

  • Diametro incorporato - 80...80 mm

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071473390

Codice prodotto

NOB9086/CR

Cod. produttore

9086/CR

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Cromo

Diametro incorporato:

80...80 mm

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

25 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

92 mm

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Adatto per numero di lampade:

1

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Incasso da interno per installazione a soffitto, Corpo in alluminio satinato. Attacco G5,3.