NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9088/GD SPOT ECO 50W 1XGU10 IP20 230V ORO - 9088/GD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Oro
Tensione nominale - 12...12 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - GU10
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
incassi da interno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073476832
Codice prodotto
NOB9088/GD
Cod. produttore
9088/GD
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Oro
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
27 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
95 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
95 mm
Colore del riflettore:
Oro
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



