AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9088 SPOT ECO 50W 1XGU10 230V IP20 SATIN - 9088

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052116226

Codice prodotto

NOB9088

Cod. produttore

9088

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

27 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Diametro esterno:

95 mm

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

95 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

95 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Struttura in alluminio satinato. Colore Alluminio satinato.