AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9093 INCASSO GESSO 50W PTLGU10 E PTL/GU5,3 - 9093

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9093 INCASSO GESSO 50W PTLGU10 E PTL/GU5,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052003793

Codice prodotto

NOB9093

Cod. produttore

9093

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Diametro esterno:

130 mm

Altezza / Profondità:

45 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso a scomparsa totale. Installazione in soffitto di cartongesso. Corpo in gesso. Portalampade incluso. GU10 - 220-240V