AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB90970/10/4K INC.A PAVIMENTO 3W 4K 10 IP67 700MA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità di installazione - 76 mm

  • Diametro esterno - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052513100

Codice prodotto

NOB90970/10/4K

Cod. produttore

90970/10/4K

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP68

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

76 mm

Diametro esterno:

40 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

200 kg

Incasso tondo per installazione parete, soffitto o calpestabile.Led di potenza XP-E CREE. Anello in acciaio AISI 316L.Corpo in alluminio anodizzato nero. Cavo in neoprene H05RN-F 2X0,75 di 150cm.Lente in metacrilato. Controcassa in alluminio inclusa.