NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9109 GESSO 50W 1XGU5,3 IP20 12V - 9109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 12...12 V
Con lampada - no
Portalampada - GU5,3
Alimentatore incluso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074635924
Codice prodotto
NOB9109
Cod. produttore
9109
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
no
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
68 mm
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
130 mm
Larghezza:
125 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
130 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no