AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB91110/45/3K/TR MICRO LED 1W 3K 40 IP20 350MA TRANSP.

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB91110/45/3K/TR MICRO LED 1W 3K 40 IP20 350MA TRANSP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Alimentatore incluso - no

  • Altezza/profondità di installazione - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052110781

Codice prodotto

NOB91110/45/3K/TR

Cod. produttore

91110/45/3K/TR

Produttore

NOB

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

17 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

30 mm

Altezza / Profondità:

17 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso da soffitto tondo. Led di potenza XP-E CREE.corpo in policarbonato termoconduttivo. Lente in metacrilato.