NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB91110/45/4K/CR MICRO LED 1W 4K 40 IP20 350MA CROMO - 91110/45/4K/CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 12...12 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Led da Interno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449070159486
Codice prodotto
NOB91110/45/4K/CR
Cod. produttore
91110/45/4K/CR
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
17 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
30 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



