NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA19/3K DOWNLIGHT ORIENT.6W 3K 36 IP20 230V - A19/3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Incassi LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076790102
Codice prodotto
NOBA19/3K
Cod. produttore
A19/3K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
54 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
90 mm
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta



