NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA50/15/4K INC.A PAVIMENTO 2W 4K 15 IP68 24V - A50/15/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 107 lm
Diametro di incasso - 52 mm
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449073011699
Codice prodotto
NOBA50/15/4K
Cod. produttore
A50/15/4K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
107 lm
Diametro di incasso:
52 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Diametro esterno:
55 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
84 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì