NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA51/3K INC.A PAVIMENTO 2W 3K 120 IP68 24V - A51/3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm
Diametro di incasso - 52 mm
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449072247877
Codice prodotto
NOBA51/3K
Cod. produttore
A51/3K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
100 lm
Diametro di incasso:
52 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Diametro esterno:
55 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
95 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì