NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA7 INC.A PAVIMENTO 6W 3K 40 IP68 24V - A7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 360 lm
Diametro di incasso - 70 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8058052520078
Codice prodotto
NOBA7
Cod. produttore
A7
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
360 lm
Diametro di incasso:
70 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
90 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
71 mm
Carico massimo:
2000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



