NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBANELLO/PLIS33/B CORNICE QUADRATA NERA PER PLIS33 - ANELLO/PLIS33/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Colore - Nero
Lunghezza - 330 mm
Larghezza - 330 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075091057
Codice prodotto
NOBANELLO/PLIS33/B
Cod. produttore
ANELLO/PLIS33/B
Produttore
NOB
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Colore:
Nero
Lunghezza:
330 mm
Larghezza:
330 mm
Anello quadrato NERO 330X330mm.


