NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBDL011/CR DECOR.1W 3K CRI92 IP20 230V CROMO - DL011/CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 90 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449078554122
Codice prodotto
NOBDL011/CR
Cod. produttore
DL011/CR
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
90 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Cromo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
250 mm
Diametro esterno:
32 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Indiretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



