AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBLENS/40/DL013 LENTE INTERCAMBIABILE 40 X DL013 - LENS/40/DL013

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBLENS/40/DL013 LENTE INTERCAMBIABILE 40 X DL013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077830265

Codice prodotto

NOBLENS/40/DL013

Cod. produttore

LENS/40/DL013

Produttore

NOB

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Lente intercambiabile in alluminio anodizzato 40° per DL013.