NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1RF/TF/3K13/W2 INCASSO FISSO TONDO/T D100 13W 3K BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 15 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075891015
Codice prodotto
NOBM1RF/TF/3K13/W2
Cod. produttore
M1RF/TF/3K13/W2
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
15 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
894 lm
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Tipo di tensione:
AC / DC
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
128 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
108 mm
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile con push-button:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no